| |
|
| Artikel-Nr.: 955-FWR EF 11220 Herst.-Nr.: FWR EF 11220 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ausführung: Rückspülfilter für die Filtration von Trink- und Betriebswasser (neutral) sowie von chemikalienfreiem Kühlwasser von Durchlaufkühlungen (kein Kreislaufwasser). Schützt die Rohrleitungen und die daran angeschlossenen Systemteile vor Funktionsstörungen und Korrosionsschäden durch im Wasser mitgeführte Fremdpartikel wie Rostteilchen, Späne, Sand, Hanf etc. Die Reinigung des Filterelements erfolgt durch manuelles Rückspülen (Ausspülen der Schmutzpartikel) in regelmäßigen Intervallen. Der ausgespülte Schmutz und das Spülwasser kann über einen Schlauch oder ein HT-Rohr abgeleitet werden. Werkstoffe: Körper: Messing, Siebtasse: klarer Spezialkunststoff Temperaturbereich: +5°C bis +40°C (Medium +5°C bis +30°C) Eingangsdruck: 2 - 16 bar Porenweite im Filter: 90 µm Spülwasseranschluss: Schlauchtülle 13 mm bzw. HT-Rohr Ø 50 mm Medien: Trinkwasser, Betriebswasser (neutral), chemikalienfreies Wasser für verschiedenste industrielle Anwendungen (kein Kreislaufwasser) Zulassungen: R 3/4" bis R 1-1/4": DIN DVGW Baumusterprüfung (Prüfgrundlagen DIN DVGW Baumusterprüfung: DIN 19628, DIN EN 13443-1, UBA BWGL-Metalle, UBA Elastomer, UBA Übergangsregelung KTW BWGL, DVGW W 270) *gilt für Wasser und 0,2 bar Druckabfall Weitere Informationen: | | Ausführung: | Filtereinsatz für Trinkwasser-Rückspülfilter | Gewicht: | 0,155 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filtereinsatz Pneumatik, Filterkartusche Pneumatik, Pneumatik-Filtereinsatz, Pneumatik-Filterpatrone, Installationsfilter-Einsatz, rückspülfilter filterkerzen, FWREF11220, Druckluft-Aufbereitung, Ersatzelemente, FDA konform, Filter, Filterelemente, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Luft-Aufbereitung, Mainova-Rückspülfilter |
| | |
| |