Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FU20MS Fußventil (leicht) G 2", Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FU20MS Fußventil (leicht) G 2", Messing
FU20MS Fußventil (leicht) G 2", Messing
Exemplarische Darstellung: Fußventil leichte Bauform
Artikel-Nr.:
     955-FU 20 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FU 20 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Saugfilter
saugfilter
Werkstoffe: Körper: Messing, Feder: Edelstahl, Dichtung: NBR, Ventil: PA 6, Saugkorb: Gewindeteil: Nylon 6, Filter: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und flüssige nicht aggressive Medien, Mineralöle
Weitere Informationen:
G:
G 2"
L:
137 MM
ca. Öffnungsdruck:
0,02 BAR
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: FU20MS, Ansaugsiebe, Druckluft-Aufbereitung, Filter, Filtersiebe, Fußventile, Itap, Luft-Aufbereitung, Saugfilter mit Rückflussstop, Saugkörbe, Siebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,29*
€ 101,4951
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,68*
€ 99,5792
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,03*
€ 95,2357
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,35*
€ 92,0465
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,94*
€ 78,4686
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.