Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FU12ES Fußventil (leicht) G 1/2", Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Fußventil leichte Bauform, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Fußventil leichte Bauform, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     955-FU 12 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FU 12 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Saugfilter
saugfilter
Werkstoffe: Körper: 1.4301, Dichtung: FKM, Saugkorb: Gewindeteil und Sieb: 1.4401 Temperaturbereich: -20°C bis +150°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und flüssige nicht aggressive Medien, Mineralöle
Weitere Informationen:
G:
G 1/2"
L:
93 MM
ca. Öffnungsdruck:
0,03 BAR
Gewicht:
0,12 KG
Weitere Suchbegriffe: FU12ES, Ansaugsiebe, Druckluft-Aufbereitung, Filter, Filtersiebe, Fußventile, Luft-Aufbereitung, Saugfilter mit Rückflussstop, Saugkörbe, Siebe, Siebkörbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,35*
€ 76,5765
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,75*
€ 75,8625
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,72*
€ 72,2568
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,70*
€ 71,043
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,13*
€ 67,9847
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,99*
€ 58,2981
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.