Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FR10ES-AM Filterregler, 1.4404, G 1", 1,5 - 15bar (automatischer Ablass)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Filterregler (G 1/2" & G 1")
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Filterregler (G 1/2" & G 1")
Schaltsymbol: Filterregler
Artikel-Nr.:
     955-FR 10 ES-AM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FR 10 ES-AM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlüftungsventil
Wasser Entlüftungsventil
Filter-Regler
Filterdruckregler
Ausführung: rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Dichtungen: FKM, Membrane: NBR (PTFE beschichtet), Filter: 1.4401 Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Eingangsdruck: max. 30 bar Porenweite im Filter: 50 µm Medien: geölte und ungeölte Druckluft, ungiftige Gase Manometeranschluss: G 1/4" Schalttafelgewinde: M 45x1,5 Optional: automatischer Ablass (Innenteile aus Messing, max. 16 bar) -AM *Bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall
Weitere Informationen:
Ausführung:
automatischer Ablass
Werkstoff:
1.4404
Gewinde:
G 1"
Druckregelbereich:
1,5 - 15 BAR
Durchfluss*:
6000 L/MIN
Kondensatentleerung:
automatisch
L:
137 MM
H:
304 MM
C:
136 MM
Befestigungswinkel:
WH 14 ES
empfohlenes Manometer:
MW 2563 ES
Gewicht:
4,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Filterregler, Filterregulator, filterdruckregler g1", filter, regler, filterregler landefeld, FR10ES-AM, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Filter, Druckregler, Edelstahl-Druckregler, Edelstahl-Filter, Edelstahl-Filterregler, Edelstahl-Wartungsgeräte, Filter, Filter-Druckregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.299,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.518,10*
€ 2.996,539
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.482,01*
€ 2.953,5919
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.379,61*
€ 2.831,7359
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.331,24*
€ 2.774,1756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.299,86*
€ 2.736,8334
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.