Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEX3X1,5 flexible PVC-Steuerleitung 3x1,50mm² (YSLY-JZ)(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Steuerleitung, flexibel
Exemplarische Darstellung: Steuerleitung, flexibel
Artikel-Nr.:
     955-FLEX 3X1,5-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FLEX 3X1,5-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
YSLY-JZ
Beschreibung: PVC Steuerleitung, in Anlehnung an VDE 0250, 0271, 0281, 0293, Außenmantel PVC grau, fortlaufender Zahlenaufdruck auf Adern nach VDE 0293, Schutzleiter grün / gelb, PVC-Aderisolierung Verwendung: Als Anschluss- und Verbindungsleitung für Werkzeugmaschinen, Fertigungsstraßen, Steuergeräte, Steuerpulte, im Anlagenbau, in Kraftwerken, in der Heiz- und Klimatechnik, in Kühlanlagen, in Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Weitgehend beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien. Betriebsspannung: 0 - 500 V (AC/DC) Temperaturbereich: fest verlegt: -20°C bis +80°C, beweglich verlegt: -5°C bis +80°C Rollenlänge: 50 mtr. *inkl. Schutzleiter
Weitere Informationen:
Aderquerschnitt:
1,50 MM2
Aderzahl*:
3 STK
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: ysly-jz 3x1, schaltleitung, FLEX3X1,5, Elektro-Kabel, Gerätesteckdosen, Kabel, Steuerleitungen, Strom-Kabel, Ventilstecker, YSLY-Steuerleitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,90*
€ 4,641
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.