Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLDR100 Flanschdichtung DN 100, 115x162x2 mm, C 4400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLDR100 Flanschdichtung DN 100, 115x162x2 mm, C 4400
FLDR100 Flanschdichtung DN 100, 115x162x2 mm, C 4400
Exemplarische Darstellung: Flanschdichtung
TA-Luft
Artikel-Nr.:
     955-FLDR 100
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FLDR 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschdichtring
Flanschdichtung
flanschdichtring dn100
flanschdichtung
Werkstoffe: C 4400, asbestfrei Temperaturbereich: -100°C bis +150°C (bei anwendungstechn. Überprüfung bis max. +400°C) Betriebsdruck: 40 bar (bei anwendungstechn. Überprüfung bis max. 100 bar), Druckstandfestigkeit 25 N/mm² Medien: Öle, Kältemittel, Heißwasser, Dampf, Gase, Salzlösungen, Kraftstoffe, Säuren, Kohlenwasserstoffe und Schmierstoffe Optional: Werkstoff Silikon, lebensmittelecht entsprechend den Anforderungen BfR Silicone XV, FDA 21 CFR 177.2600 & Verordnung (EG) 1935/2004, 60° Shore A (-55°C bis max. +200°C bei max. 6 bar) -LE
Weitere Informationen:
DN:
100 MM
Werkstoff:
C 4400
Innendurchmesser:
115 MM
Außendurchmesser:
162 MM
Stärke:
2 MM
Passend für Flansche:
PN 10 & 16
Gewicht:
0,033 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld flanschdichtung, FLDR100, Dichtungen für Flansche, Flachdichtungen, Flächen-Dichtungen, Flansch-Dichtungen, Flansch-Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,82*
€ 9,39*
Lager 955
5639
€ 8,90*
ab € 6,83*
€ 9,41*
€ 3,90*
ab € 7,74*
€ 10,51*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.