Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHERMK FISCHER Montagekleber MK, weiß, 310 ml Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FISCHERMK FISCHER Montagekleber MK, weiß, 310 ml Kartusche
FISCHERMK FISCHER Montagekleber MK, weiß, 310 ml Kartusche
Exemplarische Darstellung: Fischer Montagekleber MK
Artikel-Nr.:
     955-FISCHER MK
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     FISCHER MK
EAN/GTIN:
     4006209531280
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl Klebstoff
Acryl-Kleber
Acrylkleber
Acrylklebstoff
FISCHERMK FISCHER Montagekleber MK, weiß, 310 ml Kartusche
Weitere Informationen:
Gebinde:
310 ml Kartusche
Ausführung:
Montagekleber MK
Beschreibung:
Dispersionsklebstoff für Klebeanwendungen im Innenbereich. A
Farbe:
weiß
Temperaturbereich:
-20 bis +70 GC
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Dispersionsklebstoff, Wasserbasierender-Klebstoff, montagekleber kartusche 310ml, acryl klebstoff, kunststoffkleber kartusche, FISCHERMK, Acryl-Dichtstoffe, Bau-Acryle, Bau-Silikone, Befestigunssysteme (Fischer), Chemische Produkte, Dichtkleber, Dichtmassen, Dichtmittel, Dichtungen, Dichtungspistolen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
22
12
€ 5,99*
ab € 3,16*
€ 4,16*
2 Tage
30
1
€ 6,40*
ab € 3,12*
€ 4,56*
3 Tage
30
1
€ 6,40*
ab € 3,12*
€ 4,56*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,14*
€ 4,59*
Lager 955
143
1
€ 8,90*
ab € 9,00*
€ 12,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,8036
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,8754
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,852
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,20*
€ 12,138
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.