Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISFQ38ES Sattelflansch SF, quer, Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sattelflansch (quer)
Exemplarische Darstellung: Sattelflansch (quer)
Artikel-Nr.:
     955-FI SFQ 38 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FI SFQ 38 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslegerkonsole Montageschiene
Montageschienenauslegerkonsole
Montageschienenkonsole
Montageschienesattelflansch
Anwendung: Sattelflansche werden als Verbindungselement zur Herstellung von stabilen Konstruktionen aus Montageschienen genutzt. Die Montageschiene wird dazu mit der geschlitzten Seite nach unten in den Sattel eingelegt und verschraubt. Auch als Wandhalterung für Montageschienen nutzbar.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A4
passend für Profiltyp:
38/40, 40/60, 40/120, 41/21, 41/41
Ausführung:
quer
Lochabstand Grundplatte:
91 MM
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: Sattelflansch Montageschiene, Schienenkonsole Montageschiene, auslegerkonsole montageschiene landefeld, auslegerkonsole montageschiene, FISFQ38ES, Fischer-Installationstechnik, Fischer-Montageschienensystem, Installationssysteme (Fischer), Montagetechnik, SaMontec, Sattelflansche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,01*
€ 96,4019
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,40*
€ 95,676
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,09*
€ 90,5471
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,07*
€ 89,3333
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,90*
€ 74,851
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.