Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISFL38 Sattelflansch SF, längs, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FISFL38 Sattelflansch SF, längs, Stahl verzinkt
FISFL38 Sattelflansch SF, längs, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Sattelflansch (längs)
Artikel-Nr.:
     955-FI SFL 38
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FI SFL 38
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslegerkonsole Montageschiene
Montageschienenauslegerkonsole
Montageschienenkonsole
Montageschienesattelflansch
Anwendung: Sattelflansche werden als Verbindungselement zur Herstellung von stabilen Konstruktionen aus Montageschienen genutzt. Die Montageschiene wird dazu mit der geschlitzten Seite nach unten in den Sattel eingelegt und verschraubt. Auch als Wandhalterung für Montageschienen nutzbar.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
passend für Profiltyp:
38/40, 40/60, 40/120, 41/21, 41/41
Ausführung:
längs
Lochabstand Grundplatte:
100 MM
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: Sattelflansch Montageschiene, Schienenkonsole Montageschiene, auslegerkonsole montageschiene landefeld, auslegerkonsole montageschiene, FISFL38, Fischer-Installationstechnik, Fischer-Montageschienensystem, Installationssysteme (Fischer), Montagetechnik, SaMontec, Sattelflansche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,20*
€ 26,418
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,79*
€ 25,9301
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,8472
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,0261
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,2764
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,1471
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.