Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISFL38ES Sattelflansch SF, längs, Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sattelflansch (längs)
Exemplarische Darstellung: Sattelflansch (längs)
Artikel-Nr.:
     955-FI SFL 38 ES
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     FI SFL 38 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslegerkonsole Montageschiene
Montageschienenauslegerkonsole
Montageschienenkonsole
Montageschienesattelflansch
Anwendung: Sattelflansche werden als Verbindungselement zur Herstellung von stabilen Konstruktionen aus Montageschienen genutzt. Die Montageschiene wird dazu mit der geschlitzten Seite nach unten in den Sattel eingelegt und verschraubt. Auch als Wandhalterung für Montageschienen nutzbar.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A4
passend für Profiltyp:
38/40, 40/60, 40/120, 41/21, 41/41
Ausführung:
längs
Lochabstand Grundplatte:
100 MM
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: Sattelflansch Montageschiene, Schienenkonsole Montageschiene, auslegerkonsole montageschiene, FISFL38ES, Fischer-Installationstechnik, Fischer-Montageschienensystem, Installationssysteme (Fischer), Montagetechnik, SaMontec, Sattelflansche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,11*
€ 115,5609
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,55*
€ 114,8945
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,69*
€ 109,1111
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,70*
€ 107,933
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,89*
€ 90,3091
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.