Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIALK38-1040 Auslegerkonsole 38/40, Ausl. 1040mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Auslegerkonsole
Exemplarische Darstellung: Auslegerkonsole
Artikel-Nr.:
     955-FI ALK 38-1040
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FI ALK 38-1040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslegerkonsole Montageschiene
Montageschienenauslegerkonsole
Montageschienenkonsole
Montageschienesattelflansch
Anwendung: Auslegerkonsolen zur Wandbefestigung von Rohrsträngen, Rohrtrassen, Kabelpritschen, Lüftungskanälen usw. In Verbindung mit den Montageschienen MS ergeben sich eine Vielzahl von anderen Einsatzmöglichkeiten. Langlöcher in der Grundplatte erlauben eine gute Höhenjustierung. *Einzellast bei L/2, (bei Belastungsfall a) Einzellast bei L oder b) Einzellast bei L*1/3 und L*2/3 muss die zulässige Last halbiert werden)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Profiltyp:
38/40
Auslegerlänge L:
1040 MM
Lochabstand Grundplatte:
79 MM
Fzul*:
501 N
Gewicht:
2,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Sattelflansch Montageschiene, Schienenkonsole Montageschiene, auslegerkonsole montageschiene landefeld, auslegerkonsole montageschiene, FIALK38-1040, Auslegerkonsolen, Fischer-Installationstechnik, Fischer-Montageschienensystem, Installationssysteme (Fischer), Montagetechnik, SaMontec, Tragschienen für Rohrschellen, Wandausleger, Wandkonsolen, Wandträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,17*
€ 46,6123
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,80*
€ 46,172
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,62*
€ 44,7678
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,91*
€ 42,7329
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,28*
€ 41,9832
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,6647
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.