Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIALK27-300 Auslegerkonsole 27/18, Ausl. 300mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Auslegerkonsole
Exemplarische Darstellung: Auslegerkonsole
Artikel-Nr.:
     955-FI ALK 27-300
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FI ALK 27-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslegerkonsole Montageschiene
Montageschienenauslegerkonsole
Montageschienenkonsole
Montageschienesattelflansch
Anwendung: Auslegerkonsolen zur Wandbefestigung von Rohrsträngen, Rohrtrassen, Kabelpritschen, Lüftungskanälen usw. In Verbindung mit den Montageschienen MS ergeben sich eine Vielzahl von anderen Einsatzmöglichkeiten. Langlöcher in der Grundplatte erlauben eine gute Höhenjustierung. *Einzellast bei L/2, (bei Belastungsfall a) Einzellast bei L oder b) Einzellast bei L*1/3 und L*2/3 muss die zulässige Last halbiert werden)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Profiltyp:
27/18
Auslegerlänge L:
300 MM
Lochabstand Grundplatte:
79 MM
Fzul*:
311 N
Gewicht:
0,31 KG
Weitere Suchbegriffe: Sattelflansch Montageschiene, Schienenkonsole Montageschiene, auslegerkonsole montageschiene landefeld, auslegerkonsole montageschiene, FIALK27-300, Auslegerkonsolen, Fischer-Installationstechnik, Fischer-Montageschienensystem, Installationssysteme (Fischer), Montagetechnik, SaMontec, Tragschienen für Rohrschellen, Wandausleger, Wandkonsolen, Wandträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,4355
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,0432
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,8893
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.