Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFM34/3ES-C ES-Flat-Face-Kupplung ISO 16028, Muffe Baugr.3, G 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Flat-Face Kupplung mit Innengewinde, Muffe, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Flat-Face Kupplung mit Innengewinde, Muffe, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     955-FFM 34/3 ES-C
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     FFM 34/3 ES-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewindemuffe edelstahl
gewinde muffe
Werkstoffe: 1.4401, Feder: 1.4462, Dichtung: FKM, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -20°C bis +205°C Vorteile: -kein Schmutz kann eindringen, da die Kupplung an der glatten Oberfläche "flaches Gesicht" einfach saubergewischt werden kann, -axiale Kräfte können durch die Konstruktion dieser Kupplung gut aufgenommen werden, besonders geeignet für Verwendung an Hydraulikschläuchen, -tropffreies Entkuppeln, -Einhandbedienung, -Sicherheitsverriegelung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muffe
Gewinde innen:
G 3/4"
A:
24,5 MM
B:
38 MM
DN (ISO):
12,5 MM
Baugröße:
3
PN:
250 BAR
Gewicht:
0,38 KG
Weitere Suchbegriffe: FFM34/3ES-C, CEJN-Kupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Hochdruck), Flat-Face-Kupplungen, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 16028-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 548,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,29*
€ 775,0351
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,46*
€ 768,0974
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,54*
€ 734,8726
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,43*
€ 706,1817
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,14*
€ 652,2866
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.