| |
|
| Artikel-Nr.: 955-FFM 14-C Herst.-Nr.: FFM 14-C EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -30°C bis +100°C Vorteile: kein Schmutz kann eindringen, da die Kupplung an der glatten Oberfläche "flaches Gesicht" einfach saubergewischt werden kann, axiale Kräfte können durch die Konstruktion dieser Kupplung gut aufgenommen werden, besonders geeignet für Verwendung an Hydraulikschläuchen, tropffreies Entkuppeln, Einhandbedienung, Sicherheitsverriegelung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Muffe | Gewinde innen: | G 1/4" | A: | 16,2 MM | B: | 27 MM | DN (ISO): | 6,3 MM | Baugröße: | 1 | PN: | 500 BAR | Gewicht: | 0,15 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe stahl, FFM14-C, CEJN-Kupplungen, Flat-Face-Kupplungen, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 16028-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel |
| | |
| |