| |
|
| Artikel-Nr.: 955-FEPR R Herst.-Nr.: FEPR R EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ausführung: TÜV-zertifizierte, leichtgängige, handbetätigte Fettpresse für Fette bis NLGI 2 (20°C), Förderdruck bis 400 bar. Füllgut: 400 g Fettkartuschen 215 x 50 mm (DIN 1284) oder ca. 500 ml lose (max. Füllraum: 240 x 56 mm) Anschlussgewinde Fettausgang: Die Fettpressen sind mit einem zylindrischen Innengewinde, die Schläuche mit zwei zylindrischen Außengewinden und die Rohre mit zwei konischen Außengewinden ausgestattet. Weitere Informationen: | | Anschlussgewinde: | G 1/8" (R 1/8") | Lieferumfang: | Fettpresse mit 150 mm abgewinkeltem Rohr und Mundstück für K | Gewicht: | 1,3 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FEPRR, Fettpressen, Schmiernippel, Schmierpistolen, Schmiertechnik, Zentralschmieranlagen, Zentralschmierungen |
| | |
| |