| |
|
| Artikel-Nr.: 955-FEPR LU K Herst.-Nr.: FEPR LU K EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ausführung: Die Fettpressen werden durch Druckluft angetrieben und werden komplett mit 300 mm Schlauch und 150 mm abgewinkeltem Rohr (jeweils inkl. Mundstück für Kegelschmiernippel) ausgeliefert. Der Druckluftanschluss erfolgt über einen Kupplungsstecker NW 7,2 (Standard-Werkstattkupplung). Füllgut: 400 g Fettkartuschen 215 x 50 mm (DIN 1284) oder ca. 500 ml lose (max. Füllraum: 240 x 56 mm) Anschlussgewinde Fettausgang: Die Fettpressen sind mit einem Anschlussgewinde Rp 1/8" (IG), die Schläuche und Rohre jeweils mit einem R 1/8" (AG) ausgestattet. Weitere Informationen: | | Fettfluss: | Permanent: Fett fließt solange der Betätiger gedrückt ist | Luftverbrauch: | 370 L/MIN | Betriebsdruck: | 4 - 10 BAR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fettleitung, Fettpresse, fettpresse, FEPRLUK, Druckluft-Werkzeuge, Fettkartuschen, Fettpressen, Gummi-Panzerschlauch, Schmierpistolen, Schmiertechnik, Zentralschmieranlagen, Zentralschmierungen |
| | |
| |