Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDO11S STANDARD-Wartungseinheit, 2-tlg., G 1/4", 0,5 - 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Wartungseinheit 2-teilig - Standard, Baureihe 1 - 3
Exemplarische Darstellung: Wartungseinheit 2-teilig - Standard, Baureihe 1 - 3
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-FDO 11 S
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FDO 11 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 5: Aluminium), Membrane und Dichtungen: NBR, Kondensatbehälter: Polycarbonat (Baureihe Mini: Federhaube: POM) Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Eingangsdruck: 1,5 - 16 bar (mit Metallbehälter 1,5 - 25 bar, Baureihe 8: 1,5 - 20 bar) Kondensatentleerung: halbautomatisch** Medien: Druckluft, neutrale Gase ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU Vorteile: automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite, Befüllung mit Öl unter Druck möglich Ausführung: Filterregler rücksteuerbar, mit angebautem Öler Manometeranschluss: G 1/4" Schalttafelgewinde: Baureihe 1 bis 3: M 20x1,5 Öldosierung bei 1000 l/min: 1 - 2 Tropfen/min Lieferumfang: Wartungseinheit einschließlich 50 mm Manometer Optional: Anderer Druckregelbereich 0,5-16 bar -16, Ausführung mit Schutzkorb -S, Ausführung mit Metallbehälter* (1,5 - 25 bar) -M, Ablassautomatik*** (1,5 - 16 bar) -AM, Ablassautomatik drucklos geschlossen*** (0 - 16 bar) -AMNC *Tropfaufsatz aus Metall/Glas-Kombination, **Sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube kann die halbautomatische Ablassventilöffnung verhindert werden., ***nicht für Baureihe 1, in Verbindung mit Metallbehälter max. 16 bar
Weitere Informationen:
Baureihe:
Standard 1
Gewinde:
G 1/4"
Druckregelbereich:
0,5 - 10 BAR
Durchfluss:
50 - 600 L/MIN
Behälterausführung:
Kunststoffbehälter mit Schutzkorb
Kondensatablass:
halbautomatisch
Manometeranzeige:
0 - 16 BAR
Befestigungswinkel:
BW 10
Eingangsdruck:
1,5 - 16 BAR
Max. Kondensatmenge:
35 CM3
Porenweite im Filter:
5 µm
Ölvorrat:
40 CM3
Ansprechgrenze (6 bar):
50 L/MIN
H:
236 MM
H1:
98 MM
L:
117 MM
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit 1/4", schmiervorrichtung, wartungseinheit polycarbonat, FDO11S, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Wartungseinheiten, Luft-Aufbereitung, Versorgungseinheiten, Wartungseinheiten, Wartungsgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 107,45*
€ 131,11*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 107,62*
€ 131,69*
Frei Haus
ab € 111,37*
€ 136,16*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,69*
€ 156,7111
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,37*
€ 155,1403
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,31*
€ 146,7389
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,61*
€ 143,5259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,62*
€ 128,0678
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.