| |
|
| Artikel-Nr.: 955-FD 00-16 Herst.-Nr.: FD 00-16 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ausführung: Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) mit zusätzlicher Filterung durch Zentrifugalprinzip und Sinterfilter Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 5: Aluminium), Membrane und Dichtungen: NBR, Kondensatbehälter: Polycarbonat (Baureihe Mini: Federhaube: POM) Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Eingangsdruck: 1,5 - 16 bar (mit Metallbehälter 1,5 - 25 bar) Kondensatentleerung: halbautomatisch** Medien: Druckluft, neutrale Gase ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU Vorteile: automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite Manometeranschluss: G 1/8" Porenweite im Filter: 5 µm max. Kondensatmenge: 16 cm³ Schalttafelgewinde: M 30x1,5 Lieferumfang: Filterregler einschließlich 40 mm Manometer Durchfluss: 350 l/min Optional: Ausführung mit Metallbehälter (1,5 - 25 bar) -M, Ablassautomatik*** -AM, Ablassautomatik drucklos geschlossen*** (0 - 16 bar) -AMNC *Standardbaureihe, bitte bevorzugt einsetzen, da Druckregelbereich universell einsetzbar, **Sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube kann die halbautomatische Ablassventilöffnung verhindert werden.***in Verbindung mit Metallbehälter max. 16 bar Vorteile: Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert werden Weitere Informationen: | | Gewinde: | G 1/8" | Druckregelbereich: | 0,5 - 16 BAR | Behälterausführung: | Kunststoffbehälter | Kondensatablass: | halbautomatisch | Manometeranzeige: | 0 - 25 BAR | Befestigungswinkel: | WHM 30 | Eingangsdruck: | 1,5 - 16 BAR | Gewicht: | 0,32 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: filterdruckregler 0-16 bar, filter, regler, filterregler landefeld, FD00-16, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Wartungseinheiten, Filter-Druckregler, Luft-Aufbereitung, Mini-Filteregler, Mini-Wartungsgeräte, Partikelfilter, Wartungseinheiten, Wartungsgeräte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 64,23* | € 81,04* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 64,26* | € 81,14* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,72* | € 82,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|