Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Filterregler G 1/8 Zoll,0,5-16bar FD 00-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Filterregler - Mini
Exemplarische Darstellung: Filterregler - Mini
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     6012-23559010
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     31930
EAN/GTIN:
     4050571293390
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator

Mini-Filterregler G 1/8 Zoll,0,5-16bar FD 00-16

Ausführung: Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) mit zusätzlicher Filterung durch Zentrifugalprinzip und Filter Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 5: Aluminium), Membrane und Dichtungen: NBR, Kondensatbehälter: Polycarbonat (Baureihe Mini: Federhaube: POM) Temperaturbereich: bis max. +60°C Eingangsdruck: 1,5 - 16 bar Kondensatentleerung: halbautomatisch** Medien: Druckluft, ungiftige und nicht brennbare Gase ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU Vorteile: automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite, Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert werden Manometeranschluss: G 1/8"
Porenweite im Filter: 5 µm max.
Weitere Informationen:
Anschlussart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 64,24*
€ 80,85*
2 Tage
30
€ 5,90*
ab € 64,77*
€ 80,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 65,91*
€ 82,43*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.