Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSM20/50 Doppelkolbenzylinder, Kolben 20mm, Hub 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSM20/50 Doppelkolbenzylinder, Kolben 20mm, Hub 50mm
EXSM20/50 Doppelkolbenzylinder, Kolben 20mm, Hub 50mm
Exemplarische Darstellung: Doppelkolbenzylinder mit Führung
Zeichnung: Doppelkolbenzylinder
Schaltsymbol: Doppelkolbenzylinder
Artikel-Nr.:
     955-EXSM 20/50
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     EXSM 20/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelkolben-Zylinder
Doppelkolbenzylinder
doppelkolben zylinder
Werkstoffe: Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Kolbenstangen: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium, Dichtungen: NBR / PUR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 7 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Vorteile: Führung durch selbstschmierende Gleitlager, Verdrehtoleranz < 0,2° (±), ideal für Pick- and Place-Anwendungen, Hubeinstellbereich 0 bis -5 mm, Luftanschluss von oben oder unten (mit Verschlussstopfen verschlossen), Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie CXS
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
20 MM
Hub:
50 MM
Hub Einstellbereich:
45 - 50 MM
Ausführung:
Doppelkolbenzylinder
G (Druckluftanschluss):
M 5
Reparatursätze:
EXSM 20 REP
zulässige Querkraft:
5,3 N
A:
94,0 MM
B:
24,0 MM
C:
70 MM
D:
40 MM
D1:
40
E:
30 MM
E1:
30 MM
F:
53,0 MM
H:
12 MM
I:
28 MM
K:
50 MM
L:
62 MM
M:
23 MM
N1:
46,0 MM
N2:
9,0 MM
R:
6,5 MM
S:
64 MM
T:
25 MM
V:
10 MM
W:
9,5 MM
P1:
9,5 (5,3 tief)
P2:
M 6
P3:
M 5
P4:
M 4
P5:
5,2 MM
P6:
M 4
Q2:
10 MM
Q4:
6,0 MM
Q6:
5,5 MM
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: EXSM20/50, Druckluft-Zylinder, Führungszylinder, Hubzylinder, Lineareinheiten, Linear-Führungen, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Schlitten, SMC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,52*
€ 283,8388
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,01*
€ 282,0419
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,72*
€ 274,5568
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,47*
€ 257,5993
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,50*
€ 233,835
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.