Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EW8SRNC Einstellb. Winkel-Schneidringverschr. G 1/4"-8 S (M16x1,5), Klemmring 1.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung, G-Gewinde, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung, G-Gewinde, 1.4571
Zeichnung: Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung, G-Gewinde
Artikel-Nr.:
     955-EW 8 SR NC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     EW 8 SR NC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
schneidringverschraubung
EW8SRNC Einstellb. Winkel-Schneidringverschr. G 1/4"-8 S (M16x1,5), Klemmring 1.4571 (NC)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Klemmring , 1.4571 (NC)
Baureihe:
schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
8 S (M16x1,5)
Einschraubgewinde:
G 1/4"
Betriebsdruck:
500 BAR
Temperaturbereich:
-20 bis +200 GC
Gewicht:
0,13 KG
Weitere Suchbegriffe: EW8SRNC, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, Ermeto-Verschraubungen (kompatibel), Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Verschraubungen, ISO 8434-1, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, NC-Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,85*
€ 127,1515
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,97*
€ 126,1043
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,61*
€ 120,9159
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,91*
€ 120,0829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,13*
€ 100,1147
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.