Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EW6SRES Einstellb. Winkel-Schneidringverschr. G 1/4"-6 S (M14x1,5), 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung, G-Gewinde, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung, G-Gewinde, 1.4571
Zeichnung: Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung, G-Gewinde
Artikel-Nr.:
     955-EW 6 SR ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     EW 6 SR ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
schneidringverschraubung
EW6SRES Einstellb. Winkel-Schneidringverschr. G 1/4"-6 S (M14x1,5), 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Baureihe:
schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
6 S (M14x1,5)
Einschraubgewinde:
G 1/4"
Betriebsdruck:
630 BAR
Temperaturbereich:
-20 bis +200 GC
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: EW6SRES, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, Ermeto-Verschraubungen (kompatibel), Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Verschraubungen, ISO 8434-1, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, NC-Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,42*
€ 111,1698
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,03*
€ 110,7057
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,48*
€ 105,2912
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,92*
€ 104,6248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,30*
€ 87,227
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.