Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EW30S Einstellb. Winkel-Schneidringverschr. 30 S (M42x2), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EW30S Einstellb. Winkel-Schneidringverschr. 30 S (M42x2), Stahl verzinkt
EW30S Einstellb. Winkel-Schneidringverschr. 30 S (M42x2), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung mit Dichtkegel & O-Ring, Stahl verzinkt
Detailansicht: Dichtkegel mit O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-EW 30 S
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     EW 30 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
schneidringverschraubung winkel
Werkstoffe: Stahlverschraubungen: Körper: Stahl verzinkt, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: NBR, Edelstahlverschraubungen & NC-Klemmringverschraubungen: Körper: 1.4571, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: FKM Temperaturbereich: Stahlverschraubungen: -40°C bis max. +120°C (mit Elastomerdichtung: -35°C bis max. +100°C), Edelstahlverschraubungen & NC-Klemmringverschraubungen: -60°C bis max. +400°C (mit Elastomerdichtung: -20°C bis max. +200°C, NC-Verschraubungen auf Anfrage bis +550°C) Montage Schneidringverschraubungen und NC-Klemmringverschraubungen 1) Rohr rechtwinklig absägen und innen und außen leicht entgraten und reinigen. Keine Rohrabschneider verwenden. Bei dünnwandigen oder weichen Rohren ist eine Verstärkungshülse zu verwenden. 2) Stutzen-Gewinde und -Konus, Überwurfmutter innen und Schneidring gut einölen. Bei Edelstahlschneidringverschraubungen unbedingt PASTE ES verwenden (bei NC-Verschraubungen optional). 3) Überwurfmutter und Schneidring auf das Rohr schieben. Auf richtige Lage des Schneidringes/NC-Klemmrings achten - sonst Fehlmontage. 4) Überwurfmutter so weit wie möglich von Hand aufdrehen. Markierung der Überwurfmutter zur Kontrolle der vorgeschriebenen Umdrehungen anbringen. Rohr bis Anschlag in Konus drücken. Überwurfmutter mit Schraubenschlüssel ca. 1 Umdrehung anziehen. Rohr darf nicht mitdrehen. 5) Zur Kontrolle der Montage Überwurfmutter lösen. Schneidring: Das aufgeworfene Rohrmaterial muss die vordere Schneidringfläche bedecken. Wenn nicht, leicht nachziehen. Durch die Federwirkung des Schneidringes kann sich dieser noch drehen lassen - kein Funktionsfehler. NC-Klemmring: Der Klemmring darf sich nicht mehr verschieben lassen. 6) Endmontage: Überwurfmutter auf Stutzen bis zum merklichen Kraftanstieg montieren. Danach mit 1/4 - 1/2 Drehung (Schneidringverschraubung), bzw. 3/4-Drehung (NC-Klemmringverschraubung) festziehen. Benötigte Rohrqualität: Stahlverschraubungen: Nahtlose Präzisionshydraulikrohre nach EN 10305-4 (DIN 2445/2), Toleranzen nach DIN 2391, Gütegrad C, Edelstahlverschraubungen & NC-Klemmringverschraubungen: Nahtlose Edelstahlrohre nach DIN EN ISO 1127, Toleranzklasse D4/T3 (NC-Klemmringverschraubungen dürfen nur mit Rohren aus dem Werkstoff 1.4571 verarbeitet werden.) Vorteile NC-Klemmringverschraubungen gegenüber Schneidringverschraubungen: Kompatibel zu jeder Schneidringverschraubung nach DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353). Widersteht auch dynamischen Belastungen wie Schwingungen und Pulsationen. Kann beliebig oft gelöst und wieder verschraubt werden. NC-Klemmring ist im Gegensatz zu einem Schneidring nicht gehärtet, daher kann er nicht rosten und besitzt eine gute chemische Resistenz. Eine Schmierung des Muttergewindes ist aufgrund einer Silberbeschichtung bei der Erstmontage nicht notwendig., Vakuumdichtheit Q< 10^8 mbar l/s, Ideal für den Einsatz im Gas- und Wasserbereich
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
schwere Baureihe
Rohrstutzendurchmesser:
30 S MM
Rohrdurchmesser (außen):
30 S (M42x2)
Betriebsdruck:
400 BAR
Temperaturbereich:
-35 bis +100 GC
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: schneidring verschraubung, landefeld schneidringverschraubung, EW30S, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, Ermeto-Verschraubungen (kompatibel), Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Verschraubungen, ISO 8434-1, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, NC-Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 36,55*
€ 47,05*
Lager 955
148
€ 8,90*
ab € 36,38*
€ 47,16*
€ 3,90*
ab € 36,98*
€ 47,94*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,16*
€ 56,1204
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,80*
€ 55,692
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,53*
€ 52,9907
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,06*
€ 51,2414
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,14*
€ 50,1466
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,38*
€ 43,2922
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.