Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EW25SMES Einstellb. Winkel-Schneidringverschr. M 33x2-25 S (M36x2), 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung, metrisch, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung, metrisch, 1.4571
Zeichnung: Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung, metrisch
Artikel-Nr.:
     955-EW 25 SM ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     EW 25 SM ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
schneidringverschraubung winkel
EW25SMES Einstellb. Winkel-Schneidringverschr. M 33x2-25 S (M36x2), 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Baureihe:
schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
25 S (M36x2)
Einschraubgewinde:
M 33x2
Betriebsdruck:
400 BAR
Temperaturbereich:
-20 bis +200 GC
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: schneidring verschraubung, landefeld schneidringverschraubung, EW25SMES, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, Ermeto-Verschraubungen (kompatibel), Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Verschraubungen, ISO 8434-1, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, NC-Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,22*
€ 486,9718
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,81*
€ 486,4839
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,68*
€ 472,0492
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,06*
€ 451,0814
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,43*
€ 403,9217
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.