Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EW20SR Einstellb. Winkel-Schneidringverschr. G 3/4"-20 S (M30x2), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung, G-Gewinde, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung, G-Gewinde, Stahl verzinkt
Zeichnung: Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung, G-Gewinde
Artikel-Nr.:
     955-EW 20 SR
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     EW 20 SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
schneidringverschraubung winkel
EW20SR Einstellb. Winkel-Schneidringverschr. G 3/4"-20 S (M30x2), Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
20 S (M30x2)
Einschraubgewinde:
G 3/4"
Betriebsdruck:
400 BAR
Temperaturbereich:
-35 bis +100 GC
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: schneidring verschraubung, landefeld schneidringverschraubung, EW20SR, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, Ermeto-Verschraubungen (kompatibel), Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Verschraubungen, ISO 8434-1, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, NC-Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,60*
€ 35,224
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,50*
€ 35,105
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,48*
€ 33,8912
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,7845
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,773
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,04*
€ 26,2276
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.