Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EW20SRNC Einstellb. Winkel-Schneidringverschr. G 3/4"-20 S (M30x2), Klemmring 1.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung, G-Gewinde, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung, G-Gewinde, 1.4571
Zeichnung: Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung, G-Gewinde
Artikel-Nr.:
     955-EW 20 SR NC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     EW 20 SR NC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
schneidringverschraubung winkel
EW20SRNC Einstellb. Winkel-Schneidringverschr. G 3/4"-20 S (M30x2), Klemmring 1.4571 (NC)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Klemmring 1.4571 (NC)
Baureihe:
schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
20 S (M30x2)
Einschraubgewinde:
G 3/4"
Betriebsdruck:
250 BAR
Temperaturbereich:
-20 bis +200 GC
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: schneidring verschraubung, landefeld schneidringverschraubung, EW20SRNC, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, Ermeto-Verschraubungen (kompatibel), Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Verschraubungen, ISO 8434-1, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, NC-Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,09*
€ 315,4571
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,67*
€ 312,5773
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,01*
€ 308,2219
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,51*
€ 294,5369
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,96*
€ 258,1824
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.