Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EW20SMES Einstellb. Winkel-Schneidringverschr. M 27x2-20 S (M30x2), 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung, metrisch, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung, metrisch, 1.4571
Zeichnung: Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung, metrisch
Artikel-Nr.:
     955-EW 20 SM ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     EW 20 SM ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
schneidringverschraubung winkel
EW20SMES Einstellb. Winkel-Schneidringverschr. M 27x2-20 S (M30x2), 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Baureihe:
schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
20 S (M30x2)
Einschraubgewinde:
M 27x2
Betriebsdruck:
400 BAR
Temperaturbereich:
-20 bis +200 GC
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: schneidring verschraubung, landefeld schneidringverschraubung, EW20SMES, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, Ermeto-Verschraubungen (kompatibel), Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Verschraubungen, ISO 8434-1, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, NC-Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,52*
€ 300,4988
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,04*
€ 298,7376
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,20*
€ 296,548
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,41*
€ 284,8979
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,18*
€ 245,3542
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.