Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EW14SMES Einstellb. Winkel-Schneidringverschr. M 20x1,5-14 S (M22x1,5), 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung, metrisch, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung, metrisch, 1.4571
Zeichnung: Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung, metrisch
Artikel-Nr.:
     955-EW 14 SM ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     EW 14 SM ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
schneidringverschraubung winkel
EW14SMES Einstellb. Winkel-Schneidringverschr. M 20x1,5-14 S (M22x1,5), 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Baureihe:
schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
14 S (M22x1,5)
Einschraubgewinde:
M 20x1,5
Betriebsdruck:
630 BAR
Temperaturbereich:
-20 bis +200 GC
Gewicht:
0,3 KG
Weitere Suchbegriffe: schneidring verschraubung, landefeld schneidringverschraubung, EW14SMES, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, Ermeto-Verschraubungen (kompatibel), Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Verschraubungen, ISO 8434-1, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, NC-Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,61*
€ 212,5459
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,16*
€ 207,2504
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,24*
€ 204,9656
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,81*
€ 194,9339
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,44*
€ 170,6936
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.