Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EV1412HDES Einstellb. Einschraubverschr. 60°Keg.(G 1/4")-G 1/2"(AG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EV1412HDES Einstellb. Einschraubverschr. 60°Keg.(G 1/4")-G 1/2"(AG)
EV1412HDES Einstellb. Einschraubverschr. 60°Keg.(G 1/4")-G 1/2"(AG)
Exemplarische Darstellung: Einschraubverschraubung mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, innen), 1.4571
Zeichnung: Einschraubverschraubung mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, innen)
Artikel-Nr.:
     955-EV 1412 HD ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     EV 1412 HD ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EV1412HDES
Adapter
Edelstahl-Fittings
Gewindeadapter
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde innen:
G 1/4"
Einschraubgewinde:
G 1/2"
PN*:
350 BAR
Gewicht:
0,085 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,92*
€ 133,1848
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,37*
€ 131,3403
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,59*
€ 126,8421
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,86*
€ 124,7834
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,20*
€ 106,148
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.