| |
|
| Artikel-Nr.: 955-ES 06 F 11/2 A Herst.-Nr.: ES 06 F 11/2 A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| *zum Lösen von Siebtasse und Federhaube Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ersatzsieb 1.4301 | Verwendung: | für Gewinde R 1-1/2" & R 2" | Gewinde Siebtasse: | TR 75 x 2 | passender Ringschlüssel: | ZR 06 K | Gewicht: | 0,026 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Siebeinsatz Wartungsgeräte Pneumatik, ersatzsieb druckluftarmatur, ES06F11/2A, Ademco, Brauckmann, Druckluft-Aufbereitung, Druckminderer, Druckregler, Filterdruckminderer für Wasser, Filter-Druckregler, Filterregler, Honeywell-Braukmann Druckminderer, Luft-Aufbereitung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,72* | € 33,19* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 25,75* | € 33,31* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,23* | € 33,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|