Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DV38 Block-Drosselventil, G 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Drosselventil / Drosselrückschlagventil
Exemplarische Darstellung: Drosselventil / Drosselrückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-DV 38
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DV 38
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Messing vernickelt, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: 2 - 10 bar Lieferumfang: Ventil inkl. Befestigungsmutter
Weitere Informationen:
Funktion:
Drosselventil
Gewinde:
G 3/8"
Gewinde für Schalttafeleinbau:
M 18x1
max. Blechdicke:
5 MM
Durchfluss geregelt:
10 - 820 L/MIN
Durchfluss ungeregelt:
1300 L/MIN
Baulänge L:
56 MM
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, Pneumatik Drosselventil, Pneumatik Durchflussregelventil, drosselventil landefeld, drosselventil, drosselventil 10bar, DV38, Blockdrosseln, Drosselventile, Geschwindigkeitsregulierventile, Nadelventile, Pneumatik-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,26*
€ 28,8694
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,09*
€ 28,6671
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,14*
€ 27,5366
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,775
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,0491
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,2534
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.