Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DV38HD Hydraulik-Drosselventil G 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DV38HD Hydraulik-Drosselventil G 3/8"
DV38HD Hydraulik-Drosselventil G 3/8"
Zeichnung: Drosselventil / Drosselrückschlagventil
Schaltsymbol: Drosselventil
Artikel-Nr.:
     955-DV 38 HD
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DV 38 HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Anwendung: Drossel- und Drosselrückschlagventile beeinflussen den Volumenstrom durch eine einstellbare Querschnittsverengung und werden zur Geschwindigkeitseinstellung bei Zylindern oder Motoren verwendet. Werkstoffe: Ventilkörper: Stahl verzinkt, Drehknopf: Polyamid, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 350 bar Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hydraulik-Drosselventil
Anschlussgewinde:
G 3/8"
praxisbezogene Durchflussmenge:
20 L/MIN
max. Durchflussmenge:
75 L/MIN
Einbauset für Schalttafeleinbau:
DV EINBAUSET 1438
A:
75 MM
B:
68 MM
C:
15,0 MM
D:
30 MM
E:
29,0 MM
F:
58 MM
G:
29 MM
J:
PG 11
Gewicht:
0,41 KG
Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, Hydraulik Drosselventil, Hydraulik Durchflussregelventil, drosselventil landefeld, drosselventil, drosselventil 350bar, DV38HD, Drosselrückschlagventile, Drosselrückschlagventile (hydraulisch), Drosselventile (hydraulisch), Hydraulik-Drossel- und Drosselrückschlagventile, Hydraulik-Drosselrückschlagventile, Hydraulik-Drosselventile, Hydraulik-Ventile, Hydraulische Drosselrückschlagventile, Hydraulische Drosselventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,3085
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,06*
€ 32,2014
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,0233
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 29,9999
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,73*
€ 29,4287
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,2284
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.