Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DV18HD Hydraulik-Drosselventil G 1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Drosselventil / Drosselrückschlagventil
Zeichnung: Drosselventil / Drosselrückschlagventil
Schaltsymbol: Drosselventil
Artikel-Nr.:
     955-DV 18 HD
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DV 18 HD
EAN/GTIN:
     4050571277093
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Anwendung: Drossel- und Drosselrückschlagventile beeinflussen den Volumenstrom durch eine einstellbare Querschnittsverengung und werden zur Geschwindigkeitseinstellung bei Zylindern oder Motoren verwendet. Werkstoffe: Ventilkörper: Stahl verzinkt, Drehknopf: Polyamid, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20 bis +80 °C Betriebsdruck: max. 350 bar Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hydraulik-Drosselventil
Anschlussgewinde:
G 1/8"
praxisbezogene Durchflussmenge:
10 L/MIN
max. Durchflussmenge:
14 L/MIN
Einbauset für Schalttafeleinbau:
DV EINBAUSET 18
A:
56 MM
B:
51 MM
C:
8,0 MM
D:
16 MM
E:
19,0 MM
F:
38 MM
G:
24 MM
J:
PG 7
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, Hydraulik Drosselventil, Hydraulik Durchflussregelventil, drosselventil, DV18HD, Drosselrückschlagventile, Drosselrückschlagventile (hydraulisch), Drosselventile (hydraulisch), Hydraulik-Drossel- und Drosselrückschlagventile, Hydraulik-Drosselrückschlagventile, Hydraulik-Drosselventile, Hydraulik-Ventile, Hydraulische Drosselrückschlagventile, Hydraulische Drosselventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
299
€ 8,90*
ab € 21,40*
€ 27,72*
€ 4,98*
ab € 34,70*
€ 44,56*
€ 3,90*
ab € 35,75*
€ 45,94*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,72*
€ 32,9868
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,61*
€ 32,8559
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 31,9991
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,4164
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,83*
€ 29,5477
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,466
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.