Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DV14HD Hydraulik-Drosselventil G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Drosselventil / Drosselrückschlagventil
Zeichnung: Drosselventil / Drosselrückschlagventil
Schaltsymbol: Drosselventil
Artikel-Nr.:
     955-DV 14 HD
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DV 14 HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Anwendung: Drossel- und Drosselrückschlagventile beeinflussen den Volumenstrom durch eine einstellbare Querschnittsverengung und werden zur Geschwindigkeitseinstellung bei Zylindern oder Motoren verwendet. Werkstoffe: Ventilkörper: Stahl verzinkt, Drehknopf: Polyamid, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 350 bar Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hydraulik-Drosselventil
Anschlussgewinde:
G 1/4"
praxisbezogene Durchflussmenge:
15 L/MIN
max. Durchflussmenge:
60 L/MIN
Einbauset für Schalttafeleinbau:
DV EINBAUSET 1438
A:
71 MM
B:
65 MM
C:
12,5 MM
D:
25 MM
E:
24,0 MM
F:
48 MM
G:
29 MM
J:
PG 11
Gewicht:
0,27 KG
Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, Hydraulik Drosselventil, Hydraulik Durchflussregelventil, drosselventil landefeld, drosselventil, drosselventil 350bar, DV14HD, Drosselrückschlagventile, Drosselrückschlagventile (hydraulisch), Drosselventile (hydraulisch), Hydraulik-Drossel- und Drosselrückschlagventile, Hydraulik-Drosselrückschlagventile, Hydraulik-Drosselventile, Hydraulik-Ventile, Hydraulische Drosselrückschlagventile, Hydraulische Drosselventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
169
€ 8,90*
ab € 17,18*
€ 22,26*
€ 5,46*
ab € 35,16*
€ 45,41*
Frei Haus
ab € 35,97*
€ 46,43*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,4894
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,7754
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,514
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,8476
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,4442
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.