Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DV10HD Hydraulik-Drosselventil G 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Drosselventil / Drosselrückschlagventil
Zeichnung: Drosselventil / Drosselrückschlagventil
Schaltsymbol: Drosselventil
Artikel-Nr.:
     955-DV 10 HD
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DV 10 HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Anwendung: Drossel- und Drosselrückschlagventile beeinflussen den Volumenstrom durch eine einstellbare Querschnittsverengung und werden zur Geschwindigkeitseinstellung bei Zylindern oder Motoren verwendet. Werkstoffe: Ventilkörper: Stahl verzinkt, Drehknopf: Polyamid, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 350 bar Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hydraulik-Drosselventil
Anschlussgewinde:
G 1"
praxisbezogene Durchflussmenge:
150 L/MIN
max. Durchflussmenge:
400 L/MIN
Einbauset für Schalttafeleinbau:
DV EINBAUSET 10
A:
134 MM
B:
121 MM
C:
25,0 MM
D:
50 MM
E:
54,0 MM
F:
108 MM
G:
49 MM
J:
PG 29
Gewicht:
2,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, Hydraulik Drosselventil, Hydraulik Durchflussregelventil, drosselventil landefeld, drosselventil, drosselventil 350bar, DV10HD, Drosselrückschlagventile, Drosselrückschlagventile (hydraulisch), Drosselventile (hydraulisch), Hydraulik-Drossel- und Drosselrückschlagventile, Hydraulik-Drosselrückschlagventile, Hydraulik-Drosselventile, Hydraulik-Ventile, Hydraulische Drosselrückschlagventile, Hydraulische Drosselventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,80*
€ 90,202
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,95*
€ 89,1905
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,71*
€ 85,3349
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,26*
€ 84,7994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,20*
€ 70,448
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.