| |
|
| Artikel-Nr.: 955-DRWH 34-12 Herst.-Nr.: DRWH 34-12 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ausführung: Druckminderer mit eingebautem Schmutzfänger für den Einsatz in Hauswasseranlagen und Industrie. Werkstoffe: Körper: Messing, Membrane und Dichtung: EPDM, Siebeinsatz: 1.4301, Siebtasse: Messing Temperaturbereich: +5°C bis +70°C Eingangsdruck: 0 - 25 bar Manometeranschluss: G 1/4" Medien: Trinkwasser, Betriebswasser (neutral), ölfreie Druckluft und Stickstoff Zulassungen: ACS, Werkstoffe UBA-konform *gilt für Wasser und 1 bar Druckabfall Weitere Informationen: | | Gewinde: | R 3/4" | max. Durchfluss*: | 52 L/MIN | Druckregelbereich: | 1,5 - 12 BAR | L1: | 90 MM | L2: | 160 MM | H: | 152 MM | H1: | 96 MM | Gewicht: | 1 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filterdruckminderer, druckminderer stickstoff, druckminderer, DRWH34-12, Ademco, Brauckmann, Druckluft-Aufbereitung, Druckregler, FDA konform, Filter, Filterdruckminderer für Wasser, Filter-Druckregler, Filterregler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 199,56* | € 233,30* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 200,30* | € 233,89* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,10* | € 240,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|