Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRWH114 Druckminderer für Trinkwasser R 1-1/4", 1,5 - 6 bar, DVGW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRWH114 Druckminderer für Trinkwasser R 1-1/4", 1,5 - 6 bar, DVGW
DRWH114 Druckminderer für Trinkwasser R 1-1/4", 1,5 - 6 bar, DVGW
Exemplarische Darstellung: Filterdruckminderer für Trinkwasser & Stickstoff
Artikel-Nr.:
     955-DRWH 114
Hersteller:
     Resideo Braukmann
Herst.-Nr.:
     DRWH 114
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Filter Druckminderer
Ausführung: Druckminderer mit eingebautem Schmutzfänger für den Einsatz in Hauswasseranlagen und Industrie. Einstellskala in Handgriff integriert. Werkstoffe: Körper: Messing, Membrane und Dichtung: EPDM, Siebeinsatz: 1.4301, Siebtasse: Messing Temperaturbereich: +5°C bis +70°C Eingangsdruck: 0 - 25 bar Manometeranschluss: G 1/4" Medien: Trinkwasser, Betriebswasser (neutral), ölfreie Druckluft und Stickstoff Zulassungen: DIN DVGW Baumusterprüfung (Prüfgrundlagen DIN DVGW Baumusterprüfung: DVGW 570-1, DIN EN 1567, UBA BWGL-Metalle, UBA Übergangsregelung KTW BWGL, DVGW W 270) *gilt für Wasser und 1 bar Druckabfall, **gilt für Wasser bei 8 bar Eingangsdruck, 3 bar Ausgangsdruck und 0,9 bar Druckabfall
Weitere Informationen:
Gewinde:
R 1-1/4"
max. Durchfluss*:
99 L/MIN
Druckregelbereich:
1,5 - 6 BAR
L1:
105 MM
L2:
200 MM
H:
175 MM
H1:
111 MM
Kv-Wert**:
6,5 M3/H
Gewicht:
1,8 KG
Weitere Suchbegriffe: Filterdruckminderer, druckminderer 1/4" stickstoff, druckminderer stickstoff, druckminderer 1/4 zoll, DRWH114, Ademco, Brauckmann, Druckluft-Aufbereitung, Druckregler, FDA konform, Filter, Filterdruckminderer für Wasser, Filter-Druckregler, Filterregler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 285,32*
€ 326,98*
Lager 955
14
€ 5,90*
ab € 287,54*
€ 327,54*
Frei Haus
ab € 289,47*
€ 330,14*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,54*
€ 389,7726
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,51*
€ 386,1669
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,64*
€ 379,1816
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,46*
€ 367,0674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,54*
€ 342,1726
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.