Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRWGH34-12ES Druckminderer für Trinkwasser R 3/4", 3 - 12 bar, DVGW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-DRWGH 34-12 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DRWGH 34-12 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Filter Druckminderer
Ausführung: Druckminderer mit eingebautem Schmutzfänger für den Einsatz in Hauswasseranlagen und Industrie. Von allen Seiten sichtbare Einstellskala zur Einstellung des Ausgangsdruckes (ohne Manometer) in Handgriff integriert. Werkstoffe: Körper: Rotguss (RG+, bleifrei) oder Edelstahl 1.4408, Federhaube: Polyamid, Membrane und Dichtungen: EPDM, Siebeinsatz: POM/1.4401 (0,16 mm Maschenweite), Siebtasse: Rotguss (RG+, bleifrei) oder Edelstahl 1.4408 Temperaturbereich: +5°C bis +80°C Eingangsdruck: 0 - 25 bar Manometeranschluss: G 1/4" Medien: Trinkwasser, Betriebswasser (neutral), ölfreie Druckluft und Stickstoff Zulassungen: DIN DVGW Baumusterprüfung, ACS, PZH, WRAS, SVGW, medienberührende Teile: FDA-konform (Prüfgrundlagen DIN DVGW Baumusterprüfung: DVGW 570-1, DIN EN 1567, UBA BWGL-Metalle, UBA Übergangsregelung KTW BWGL, DVGW W 270) *gilt für Wasser und 1 bar Druckabfall, **gilt für Wasser bei 8 bar Eingangsdruck, 3 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
R 3/4"
DN:
20 MM
max. Durchfluss*:
73 L/MIN
Druckregelbereich:
3 - 12 BAR
L1:
90 MM
L2:
152 MM
H:
147 MM
H1:
89 MM
Kv-Wert**:
5,3 M3/H
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Filterdruckminderer, druckminderer 1/4" stickstoff, druckminderer stickstoff, druckminderer 1/4 zoll, DRWGH34-12ES, Druckluft-Aufbereitung, Druckregler, FDA konform, Filter, Filterdruckminderer für Wasser, Filter-Druckregler, Filterregler, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 412,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,15*
€ 593,9885
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,63*
€ 570,7597
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,40*
€ 543,116
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,52*
€ 490,8988
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.