| |
|
| Artikel-Nr.: 955-DRV 250-38 Herst.-Nr.: DRV 250-38 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ausführung: Membrandruckminderer, nicht rücksteuerbar (ohne Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Körper: Rotguss, Federhaube: Pressmessing (>G 1": Grauguss), Membrane und Dichtungen: NBR / CR Temperaturbereich: -15°C bis +100°C (mit Manometer max. +60°C) Manometeranschluss: G 1/4" Medien: Druckluft, Stickstoff, neutrale und nicht brennbare Gase, Wasser und neutrale nicht klebende Flüssigkeiten, kein Dampf! Lieferumfang: Druckminderer einschließlich 50 mm Manometer *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf. Durchfluss für Luft [l/min] ca. 13,4 x kv x PEingang, wenn PAusgang < PEingang/2 (PEingang und PAusgang sind Absolutwerte in bar.) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Niederdruck-Druckminderer | Gewinde: | G 3/8" | Druckregelbereich: | 0,2 - 2 BAR | Durchfluss (kv)*: | 10 L/MIN | Eingangsdruck: | max. 25 BAR | max. Reduktionsverhältnis P1/P2: | 20 : 1 | Manometeranzeige: | 0 - 2,5 BAR | H1: | 47 MM | H2: | 187 MM | L: | 70 MM | Dichtungssätze: | DRV 250-38 REP | Gewicht: | 0,95 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druckminderer, DRV250-38, Druckregler, Messing-Druckregler, Regelventile, Stickstoff-Druckminderer, Wasser-Druckminderer, Wasser-Druckregler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 163,91* | € 192,51* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 164,93* | € 193,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,36* | € 200,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|