Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRV200-14 Standard-Druckminder G 1/4" 1,5 - 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRV200-14 Standard-Druckminder G 1/4" 1,5 - 8 bar
DRV200-14 Standard-Druckminder G 1/4" 1,5 - 8 bar
Exemplarische Darstellung: Standard-Druckminderer
Artikel-Nr.:
     955-DRV 200-14
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DRV 200-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Pneumatik Druckmindererventil
Ausführung: Membrandruckminderer, nicht rücksteuerbar (ohne Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Körper: Rotguss, Federhaube: Pressmessing (>G 1": Grauguss), Membrane und Dichtungen: NBR / CR Temperaturbereich: -15°C bis +100°C (mit Manometer max. +60°C) Manometeranschluss: G 1/4" Medien: Druckluft, Stickstoff, neutrale und nicht brennbare Gase, Wasser und neutrale nicht klebende Flüssigkeiten, kein Dampf! Lieferumfang: Druckminderer einschließlich 50 mm Manometer *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf. Durchfluss für Luft [l/min] ca. 13,4 x kv x PEingang, wenn PAusgang < PEingang/2 (PEingang und PAusgang sind Absolutwerte in bar.)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard-Druckminder
Gewinde:
G 1/4"
Druckregelbereich:
1,5 - 8 BAR
Durchfluss (kv)*:
8,3 L/MIN
Eingangsdruck:
max. 25 BAR
max. Reduktionsverhältnis P1/P2:
10 : 1
Manometeranzeige:
0 - 10 BAR
H1:
47 MM
H2:
165 MM
L:
70 MM
Dichtungssätze:
DRV 200-14 REP
Gewicht:
0,9 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Druckminderventil, Pneumatik-Druckreduzierventil, druckminderer 1/4" stickstoff, pneumatik druckmindererventil, druckminderer stickstoff, DRV200-14, Druckregler, Messing-Druckregler, Regelventile, Stickstoff-Druckminderer, Wasser-Druckminderer, Wasser-Druckregler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 114,07*
€ 136,10*
Lager 955
20
€ 5,90*
ab € 114,25*
€ 136,62*
Frei Haus
ab € 119,10*
€ 140,92*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,62*
€ 162,5778
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,47*
€ 161,2093
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,22*
€ 154,9618
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,18*
€ 153,7242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,25*
€ 135,9575
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.