| |
|
| Artikel-Nr.: 955-DRFDMH BRENN 1,5 Herst.-Nr.: DRFDMH BRENN 1,5 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ausführung: Flaschendruckminderer in Pressmessing-Ausführung, mit Manometern für Flascheninhalt und Arbeitsdruck. Sauerstoff-Druckminderer ist BAM-geprüft. Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Manometeranschluss: 2x G 1/4" (DRFDM ARGON FM & DRFDM FORM FM: 1 x G 1/4") Lieferumfang: Druckminderer inkl. Absperrventil und Manometer / Flowmeter *mit Flowmeter, **Ausgang: Gewindestutzen für Schneidringanschluss 12 L ohne Absperrventil Weitere Informationen: | | Flaschenanschluss: | W 30 x 2 LH (IG) (Ø 15,2/20,8) | Eingangsdruck: | 300 BAR | zur Verwendung mit: | Wasserstoff, Methan, Erdgas, Leuchtgas (Brenngas) | Druckregelbereich: | 0 - 1,5 BAR | Schlauchanschluss: | G 3/8" LH, Tülle 9 mm | Ausführung: | DIN 477-5, brennbare Gase | Ersatzdichtungen für Flaschenanschluss (PTFE): | DRFDMH DR | Gewicht: | 1,7 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flaschendruckminderer, flaschendruckminderer 1 bar, DRFDMHBRENN1,5, Acetylen-Druckminderer, Argon-Druckminderer, Azetylen-Druckminderer, CO2-Druckminderer, DIN EN 585, Druckminderer, Druckregler, Flaschen-Druckminderer, Formiergas-Druckminderer, Gas-Druckminderer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 165,36* | € 201,87* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 165,18* | € 202,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 170,92* | € 209,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|