| |
|
| Artikel-Nr.: 955-DRFDM FORM FM Herst.-Nr.: DRFDM FORM FM EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ausführung: Flaschendruckminderer in Pressmessing-Ausführung, mit Manometern für Flascheninhalt und Arbeitsdruck. Sauerstoff-Druckminderer ist BAM-geprüft. Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Manometeranschluss: 2x G 1/4" (DRFDM ARGON FM & DRFDM FORM FM: 1 x G 1/4") Lieferumfang: Druckminderer inkl. Absperrventil und Manometer / Flowmeter *mit Flowmeter, **Ausgang: Gewindestutzen für Schneidringanschluss 12 L ohne Absperrventil Weitere Informationen: | | Flaschenanschluss: | W 21,8 x 1/14 LH (IG) | Eingangsdruck: | 200 BAR | zur Verwendung mit: | Formiergas | Druckregelbereich: | 0 - 30 L/MIN | Schlauchanschluss: | G 1/4" LH, Tülle 6 mm | Ausführung: | DIN 477-1, brennbare Gase | Ersatzdichtungen für Flaschenanschluss (PTFE): | DRFDM DR | Gewicht: | 1,5 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flaschendruckminderer, DRFDMFORMFM, Acetylen-Druckminderer, Argon-Druckminderer, Azetylen-Druckminderer, CO2-Druckminderer, DIN EN 585, Druckminderer, Druckregler, Flaschen-Druckminderer, Formiergas-Druckminderer, Gas-Druckminderer |
| | |
| |