Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRFDMARGON Flaschendruckminderer 0 - 30 l/min für Argon (200 bar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Flaschendruckminderer, Standard
Exemplarische Darstellung: Flaschendruckminderer, Standard
Artikel-Nr.:
     955-DRFDM ARGON
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DRFDM ARGON
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler
Gasschweiß-Regler
Schutzgas-Flaschendruckminderer
Ausführung: Flaschendruckminderer in Pressmessing-Ausführung, mit Manometern für Flascheninhalt und Arbeitsdruck. Sauerstoff-Druckminderer ist BAM-geprüft. Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Manometeranschluss: 2x G 1/4" (DRFDM ARGON FM & DRFDM FORM FM: 1 x G 1/4") Lieferumfang: Druckminderer inkl. Absperrventil und Manometer / Flowmeter *mit Flowmeter, **Ausgang: Gewindestutzen für Schneidringanschluss 12 L ohne Absperrventil
Weitere Informationen:
Flaschenanschluss:
W 21,8 x 1/14 (IG)
Eingangsdruck:
200 BAR
zur Verwendung mit:
Argon
Druckregelbereich:
0 - 30 L/MIN
Schlauchanschluss:
G 1/4", Tülle 6 mm
Ausführung:
DIN 477-1, nicht brennbare Gase
Ersatzdichtungen für Flaschenanschluss (PTFE):
DRFDM DR
Gewicht:
1,6 KG
Weitere Suchbegriffe: Schutzgas-Flaschendruckregler, Schutzgasdruckminderer, flaschendruckminderer landefeld, flaschendruckminderer, DRFDMARGON, Acetylen-Druckminderer, Argon-Druckminderer, Azetylen-Druckminderer, CO2-Druckminderer, DIN EN 585, Druckminderer, Druckregler, Flaschen-Druckminderer, Formiergas-Druckminderer, Gas-Druckminderer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 90,45*
€ 112,80*
Lager 955
80
€ 5,90*
ab € 91,15*
€ 112,92*
Frei Haus
ab € 94,26*
€ 117,50*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,92*
€ 134,3748
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,41*
€ 133,7679
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,67*
€ 128,1273
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,18*
€ 125,1642
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,15*
€ 108,4685
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.