Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREHWSOT16S Hochdruck-Winkel-Schott-Drehverschraubung 16 S (M24x1,5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DREHWSOT16S Hochdruck-Winkel-Schott-Drehverschraubung 16 S (M24x1,5)
DREHWSOT16S Hochdruck-Winkel-Schott-Drehverschraubung 16 S (M24x1,5)
Exemplarische Darstellung: Kugelgeführte Winkel-Schottverschraubung, Schneidringanschluss, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-DREHWSOT 16 S
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DREHWSOT 16 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
Drehverschraubung
Drehverschraubung Druckluft
Verwendung: Einsatz zwischen einem Festpunkt und einer Schlauchleitung an drehenden oder schwenkenden Maschinenbauteilen oder Kränen. Für Schwenkbewegungen bis max. 20 U/min., keine ununterbrochene Drehbewegung. Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Dichtungen: NBR Medien: Hydrauliköl oder geölte Druckluft Temperaturbereich: -20°C bis +90°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
16 S (M24x1,5)
Schuttgewinde:
M 24x1,5
Emax:
8 MM
DN:
12 MM
Baulänge bis Mitte Rohr im Winkelabgang:
75 MM
Gewicht:
0,45 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckluftdrehverschraubung, Druckluftverschraubung drehbar, Pneumatikverschraubung drehbar, drehbare Druckluftverschraubung, drehbare Pneumatikverschraubung, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik Winkelstück, landefeld drehverschraubung, drehbare verbindung, hydraulik winkelstück stahl, DREHWSOT16S, Drehbare Verschraubungen, Drehgelenke, Drehverschraubungen, HD-Drehverschraubungen, Hochdruck-Drehverschraubungen, Hydraulik-Drehverschraubungen, Schottverbinder, Schottverschraubungen (Schlauchverschraubung), Winkeldrehgelenke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 205,35*
€ 241,68*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 205,92*
€ 242,26*
Frei Haus
ab € 207,74*
€ 244,06*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,26*
€ 288,2894
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,51*
€ 285,0169
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,71*
€ 279,3049
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,33*
€ 270,5227
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,92*
€ 245,0448
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.