Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREHWE12LM HD-Winkel-Einschraub-Drehverschraubung M 18x1,5-12 L (M18x1,5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kugelgeführte Winkeldrehverschraubung mit Einschraubgewinde, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Kugelgeführte Winkeldrehverschraubung mit Einschraubgewinde, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-DREHWE 12 LM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DREHWE 12 LM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
Drehverschraubung
Drehverschraubung Druckluft
Verwendung: Einsatz zwischen einem Festpunkt und einer Schlauchleitung an drehenden oder schwenkenden Maschinenbauteilen oder Kränen. Für Schwenkbewegungen bis max. 20 U/min., keine ununterbrochene Drehbewegung. Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Dichtungen: NBR Medien: Hydrauliköl oder geölte Druckluft Temperaturbereich: -20°C bis +90°C
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser (außen):
12 L (M18x1,5)
Einschraubgewinde G:
M 18x1,5
DN:
10 MM
Baulänge bis Mitte Rohr im Winkelabgang:
60 MM
Gewicht:
0,29 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckluftdrehverschraubung, Druckluftverschraubung drehbar, Pneumatikverschraubung drehbar, drehbare Druckluftverschraubung, drehbare Pneumatikverschraubung, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik Winkelstück, landefeld drehverschraubung, drehbare verbindung, hydraulik winkelstück stahl, DREHWE12LM, Drehbare Verschraubungen, Drehgelenke, Drehverschraubungen, HD-Drehverschraubungen, Hochdruck-Drehverschraubungen, Hydraulik-Drehverschraubungen, Winkeldrehgelenke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 138,88*
€ 166,11*
Lager 955
13
€ 5,90*
ab € 139,46*
€ 166,71*
Frei Haus
ab € 144,02*
€ 172,88*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,71*
€ 198,3849
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,29*
€ 195,5051
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,50*
€ 189,805
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,77*
€ 186,5563
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,46*
€ 165,9574
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.