Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREH22LRNC HD-Winkel-Einschraub-Drehverschraubung G 3/4"-22 L (M30x2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Winkel-Drehverschraubung bis 10 U/min., 1.4404
Exemplarische Darstellung: Winkel-Drehverschraubung bis 10 U/min., 1.4404
Zeichnung: Winkel-Drehverschraubung, zöllig
Artikel-Nr.:
     955-DREH 22 LR NC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DREH 22 LR NC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
Drehverschraubung
Drehverschraubung Druckluft
Werkstoffe: Dichtung: NBR (Typ 1.4404: FKM) Temperaturbereich*: -20°C bis max. +100°C (Typ 1.4404: -20°C bis max. +120°C) Medien: schmierende Medien (z.B. Hydrauliköl oder geölte Druckluft) Anwendungsbereich: Zwischen einem Festpunkt und einer Schlauchleitung an drehenden oder schwenkenden Maschinenteilen. Schlauch kann durch die gleitgelagerte Welle unter maximaler Druckbelastung schwenken und rotieren. Achtung: Zum Ausgleich von Fluchtungsungenauigkeiten wird die Verwendung eines flexiblen Anschlusses dringend empfohlen. *Temperaturwerte, Drücke und Umdrehungen/Minute sind Maximalwerte, die nicht zusammen erreicht werden dürfen. Bitte sprechen Sie uns an, um für Ihren Einsatzfall die richtige Drehverschraubung auszuwählen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4404 (NC)
Baureihe:
leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
22 L (M30x2)
Einschraubgewinde:
G 3/4"
DN:
16 MM
Umax.*:
1,0 U/M
Betriebsdruck*:
160 BAR
Temperaturbereich*:
-20 bis +120 GC
Gewicht:
0,8 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 812,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,02*
€ 1.154,3238
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,64*
€ 1.140,7816
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,81*
€ 1.070,7739
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,35*
€ 1.025,0065
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,65*
€ 967,0535
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.