Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR38CU Dichtring aus Kupfer, für G 3/8" (17,2x20,9x1,5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DR38CU Dichtring aus Kupfer, für G 3/8" (17,2x20,9x1,5 mm)
DR38CU Dichtring aus Kupfer, für G 3/8" (17,2x20,9x1,5 mm)
Exemplarische Darstellung: Kupfer-Dichtringe
Artikel-Nr.:
     955-DR 38 CU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DR 38 CU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
CU-Dichtung
*ähnlich DIN 7603 A
Weitere Informationen:
für Gewinde:
G 3/8"
Innendurchmesser:
17,2 MM
Außendurchmesser:
20,9 MM
Höhe:
1,5 MM
Gewicht:
0,0012 KG
Weitere Suchbegriffe: Kupferdichtring, Kupferdichtung, dichtring 17 x 21 x 1, dichtring, landefeld dichtring, DR38CU, Cu-Dichtringe, CU-Dichtungen, Cu-Dichtungsringe, CU-Ringe, Dichtringe, Dichtungen, DIN 7603 A, Flachdichtungen, Gewindedichtungen, Kupfer-Dichtringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2569*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4169*
€ 0,49611
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3569*
€ 0,42471
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3369*
€ 0,40091
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3269*
€ 0,38901
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3169*
€ 0,37711
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2569*
€ 0,30571
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.