Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR14-104HDES Hochdruck-Druckminderer, NPT 1/4", 0,7 - 104 bar, 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Druckminderer, 1.4404
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Druckminderer, 1.4404
Artikel-Nr.:
     955-DR 14-104 HD ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DR 14-104 HD ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
druckminderer 1/4" stickstoff
Ausführung: Druckminderer nicht rücksteuerbar (ohne Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl, Innenteile: Edelstahl, Federhaube: Messing vernickelt oder Edelstahl, Drehknopf: PA, Ventilsitz: PFA, Schalttafelmutter: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C bis +75°C (Typ 414 bar: -25°C bis +75°C) Manometeranschluss: 2x NPT 1/4" (für Eingangs- und Ausgangsdruck) Schalttafelgewinde: UN 1-5/16"-20 (Ø 33,4) Medien: Druckluft, Stickstoff, Sauerstoff*, Wasserstoff, Helium, (Typ 300 bar: zusätzlich Kohlendioxid) Lieferumfang: Druckminderer ohne Manometer und Schalttafelmutter (Verschlussstopfen zum Verschließen der Manometeranschlüsse liegen der Lieferung bei) *Sauerstoff max. 200 bar, **gemessen bei maximalem Eingangsdruck und maximalem Ausgangsdruck
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4404
Gewinde:
NPT 1/4"
Druckregelbereich:
0,7 - 104 BAR
Durchfluss**:
2600 L/MIN
Eingangsdruck*:
max. 414 BAR
Schalttafelmutter Messing vernickelt:
SM DR 14 HD
Temperaturbereich:
-25 bis +75 GC
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: druckminderer stickstoff, druckminderer 1/4 zoll, DR14-104HDES, CO2-Druckminderer, Druckregler, Edelstahl-Druckregler, Helium-Druckminderer, Hochdruck-Druckminderer, Hochdruck-Druckregler, Kohlendioxid-Druckminderer, Kohlensäure-Druckminderer, Messing-Druckregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.378,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.593,96*
€ 1.896,8124
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.563,47*
€ 1.860,5293
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.468,26*
€ 1.747,2294
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.418,43*
€ 1.687,9317
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.378,07*
€ 1.639,9033
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.