Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR14TE Dichtring aus PTFE fürf Gewinde G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Ersatzdchtung für flachdichtende trennbare Doppelnippel und Verschraubungen
Exemplarische Darstellung: Ersatzdchtung für flachdichtende trennbare Doppelnippel und Verschraubungen
Artikel-Nr.:
     955-DR 14 TE
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DR 14 TE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
ptfe dichtungsring
DR14TE Dichtring aus PTFE für Gewinde G 1/4"
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PTFE
Gewinde:
R / Rp 1/4"
Außendurchmesser:
18,0 MM
Innendurchmesser:
13,5 MM
Stärke:
2,0 MM
für Verschraubungswerkstoff:
Edelstahl (1.4571), beidseitig Außengewinde
Temperaturbereich:
-200 bis 200 GC
Gewicht:
0,0005 KG
Weitere Suchbegriffe: dichtring, DR14TE, 3/3-Verschraubungen, Centellen, Dichtringe, Dichtungen, DIN 10242, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (trennbar), Edelstahl-Fittings, EN 10242
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 0,20*
€ 0,32*
Lager 955
63589
€ 8,90*
ab € 0,21*
€ 0,34*
€ 3,90*
ab € 0,49*
€ 0,81*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.