Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR14EL Elasto-Dichtring für Gewinde G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DR14EL Elasto-Dichtring für Gewinde G 1/4"
DR14EL Elasto-Dichtring für Gewinde G 1/4"
Exemplarische Darstellung: Unverlierbarer Dichtring
Artikel-Nr.:
     955-DR 14 EL
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DR 14 EL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring 13x18x1
Werkstoffe: Distanzring: Messing vernickelt, Dichtring: Elastomer Temperaturbereich: -40°C bis +120°C Betriebsdruck: -0,95 bis 30 bar Vorteile: Dichtwirkung unabhängig von Anzugsmoment, weitgehend unempfindlich gegen zu starkes Anziehen einer Verschraubung, Hohlschrauben-Ringstückkombinationen werden zuverlässig zusammengehalten, da der Ring durch die Haltenoppen selbstständig hält *ab SW 20 verwendbar
Weitere Informationen:
für Gewinde:
G 1/4"
Innendurchmesser:
13,4 MM
Außendurchmesser:
17,7 MM
Höhe:
2,2 MM
Gewicht:
0,0012 KG
Weitere Suchbegriffe: dichtring, landefeld dichtring, DR14EL, Dichtringe, Dichtungen, Elasto-Dichtringe, Flachdichtungen, Gewindedichtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.